{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost notranjega ohišja omare | 150 kg | |
Serija | 24seven | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 800 mm | |
Globina | 850 mm | |
Število žepov | 192 | |
Število, predelek C | 80 | |
Število, predelek D | 40 | |
Število predelkov E | 20 | |
Število predelkov F | 20 | |
Število predelkov G | 16 | |
Število predelkov H | 8 | |
Število predelkov I | 4 | |
Število predelkov J | 4 | |
Nosilnost predelka | 2 kg | |
Masa | 270 kg | |
Vrsta izdelka | Sistem izdaje blaga |
Številka izdelka | 979400 SPACE | |
EAN/GTIN | 4062406577865 | |
Številka proizvajalca | 979400 SPACE |