Tool24 Locker – glavni sistem DE 300/14

Št. art.: 979300 300/14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Vmesnik: Hoffmann Group Connected

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vmesnik Hoffmann Group Connected
Serija Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Višina 1.965 mm
Širina 800 mm
Globina 500 mm
Uporabna višina razdelka (1) 220 mm
Uporabna višina razdelka (2) 300 mm
Uporabna širina razdelka 300 mm
Uporabna širina predelka 450 mm
Število žepov 14
Nosilnost predelka 25 kg
Masa 200 kg
Vrsta izdelka Sistem izdaje blaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 979300 300/14
EAN/GTIN 4062406134747
Številka proizvajalca 979300 300/14

Opis

Izvedba:

Sistem izdaje blaga s predali različnih velikosti za zanesljiv in v celoti dokumentiran posamični odvzem artiklov. Velikosti predalov so primerne za skladiščenje večjih artiklov in za polnjenje akumulatorjev. Serijska LED-notranja osvetlitev omogoča lažje prepoznavanje predalov z avtomatskim odpiranjem v temi in olajša sam odvzem orodja. LED-letev vzdolž predalov prav tako olajša odvzem in polnjenje orodja.
Obojestransko nameščene luknjaste stene omogočajo prilagodljivo pritrditev zaslona na dotik pri glavnih sistemih. Prav tako je mogoče namestiti kavlje in držala Easyfix ter ves ostali pribor za luknjaste stene iz našega kataloga.
Glavni sistem se lahko dogradi z dodatnimi razširitvenimi sistemi poljubnih različic strojne opreme Tool24.
Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected.
Sistem posamičnega odvzema za srednje velike artikle.

Prednosti:

Hoffmann Group Connected

S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.

Uporaba:

Avtomatičen sistem posamičnega odvzema za skladiščenje in upravljanje tudi večjih artiklov, kot so večja osebna varovalna oprema, električna in ročna orodja ali naši sistemski kovčki iz umetne mase L-BOXX®.

Umestitev:

Število predalov × višina v mm: 12 × 220; 2 × 300

Obseg dobave:

Glavni sistem DE, 22-colski zaslon na dotik, čitalnik črtnih kod, računalnik vklj. s programsko opremo Basic.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Vsi predali so pripravljeni za izvedbo električnega napajanja prek tehničnega kanala. Priključitev posameznih naprav za polnjenje mora zagotoviti stranka. Podatki o masi v tehničnih podatkih veljajo za omare razširitvenega sistema in ne vključujejo računalnika in zaslona.
Možnost izvedbe s predali s prozorno steno ter v individualnih barvah in dimenzijah (velikosti predalov, širine in globine omar).
Kontaktirajte svojega strokovnega svetovalca!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico