Odlagalna polica 200 mm

Št. art.: 979250 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 30 mm
    Širina 200 mm
    Globina 115 mm
    Izvedba police s povišanim robom
    Vrsta izdelka Odlagalna polica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 979250 200
    EAN/GTIN 4045197889225
    Številka proizvajalca 979250 200

    Opis

    Izvedba:

    Aluminijasta polica. Primerna za namestitev v vodoravni legi ali pod kotom 45° na luknjasto steno.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 2 osnovnima ploščama art. 955820, vel. 2.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico