Tool24 Smartline – vertikalna omara vklj. z odložišči za orodje, za držala orodij: HSK40

Št. art.: 979101 HSK40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost izvlečljivega predelka: 600
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 2.400
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost izvlečljivega predelka 600 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 2.400 kg
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija tool24 Smartline
Višina 2.000 mm
Širina 717 mm
Globina 750 mm
Pokončni izvlečljivi predal s širino 155 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka 1.750 mm
Število izvlečljivih predelkov 4
Število orodnih nosilcev art. 970130 24
Število odložišč za orodje 504
Medosna razdalja A 56 mm
Masa 320 kg
Vrsta izdelka Sistem izdaje blaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 979101 HSK40
EAN/GTIN 4062406134044
Številka proizvajalca 979101 HSK40

Opis

Izvedba:

Izvlečljivi regali se pomikajo po talnih vodilih in so opremljeni s centralnim zaklepanjem (možno uporabiti kot zasilno odklepanje). Vroče pocinkani okvirji izvlečljivih regalov so na straneh naluknjani v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, nosilnih letev, korit in luknjastih sten. Vertikalni izvlečljivi regali so opremljeni z zaporo proti izvlečenju. Izvlečljivi regali se odpirajo samodejno. Tako je zagotovljen hiter dostop do orodja.
  • Skladiščenje prednastavljenega orodja.
  • Možno samo v povezavi z glavnim sistemom Tool24 Smartline.
  • Možnost naročila s 14 različnimi konfiguracijami (različni nastavki SK, VDI, C, HSK).
  • Vklj. s 24 nosilnimi letvami.
  • Nastavki primerni za orodne nosilce, nosilne letve, korita in luknjaste pločevine.
  • Nosilnost pri porazdelitvi površine na en izvlečljivi regal: 600 kg.
  • Maksimalna obremenitev vertikalne omare: 2400 kg.
  • Sistem zaklepanja za zasilno odklepanje.

Uporaba:

Avtomatičen sistem izdajanja blaga za shranjevanje in upravljanje orodja in C-artiklov.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, regali antracitni RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Vertikalne omare predstavljajo višje zahteve za podlago, saj izvlečljivi regali potekajo neposredno na tleh! Stranka mora obvezno poskrbeti, da so na mestu postavitve izpolnjeni naslednji pogoji:
  • Toleranca ravnosti v skladu z DIN 18202 za tla z zaključenimi površinami.
  • Pravokotnost največ 2 milimetra na 1 meter merilne dolžine.
  • Podlaga mora imeti zadostno nosilnost.
  • Gladka podlaga.
Sistemi so pripravljeni za namestitev na tla ali na steno in jih je treba obvezno zavarovati pred prevračanjem.
Te vertikalne omare se lahko uporabljajo le v kombinaciji z glavnim sistemom Tool24 Smartline art. 979001 S11M ali art. 979001 S11M-EN, glavnim sistemom Tool24 PickOne art. 979201 DE ali art. 979211 EN in glavnim sistemom Tool24 Locker art. 979300 DE ali art. 979310 EN.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico