Izvedba:
Prilagodljiv sistem izdaje blaga za skladiščenje, izdajo in upravljanje rezalnega in montažnega orodja, meril, delovne varovalne opreme in številnih potrošnih artiklov. Glavni sistem se lahko dogradi in kombinira z dodatnimi razširitvenimi sistemi poljubnih različic strojne opreme Tool24. Z individualnimi programskimi paketi so sistemi natančno prilagojeni vašim potrebam.
Ogrodje in predali iz 1 mm jeklene pločevine. Podstavek za viličarja iz 1,75 mm jeklene pločevine. Odlagalna plošča iz bambusa.
Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected.
Prednosti:
Hoffmann Group Connected
S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.
Uporaba:
Avtomatičen sistem izdajanja blaga za shranjevanje in upravljanje orodja in C-artiklov.
Vsebina:
Pregradni material: 10 × art.
960310 vel. 4 + 18; 1 × art.
960330 vel. 3 + 14
Umestitev:
Število predalov × sprednja višina predala: 1 tehnični predal
10×75 mm; 1×150 mm
Obseg dobave:
Glavni sistem: Omara za izdajo blaga z 11 predali 36×36 E, zaslonom na dotik, čitalnikom črtne kode, računalnikom vklj. s programsko opremo BASIC in pregradnim materialom. Operacijski sistem v angleščini.
Obseg dobave:
22-colski zaslon na dotik; čitalnik črtne kode; računalnik vklj. s programsko opremo BASIC, operacijski sistem v angleščini
Lakiranje:
Ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali antracitni RAL 7016, prašnata barva.