Dodatni komplet Audi št. 1120/2 TCS AUDI ERGAENZUNG 73 kosov.

Št. art.: 97830822
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
    Izvedba mit Werkzeugsortiment
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 97830822
    EAN/GTIN 4018754255597
    Številka proizvajalca 97830822
    L-število L60010 6388

    Opis

    Opis:

    • 73 orodja
    • V depozitih sistema za upravljanje zdravljenja
    • Vložki 2x1/3, 1x2/3 in 1x3/3 1,5 za 3 predale (št. 4VA za 98 predale)

    Lastnosti:

    • Število orodij: 73
    • Višina mm (h): 175 mm
    • Dolžina [mm): 545 mm
    • Širina mm (b): 360 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico