Delavniški komplet za VW/Audi (osnovni) št. 1120 TCS VW/AUDI BASIS 241 kosov.

Št. art.: 97830820
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
Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97830820
EAN/GTIN 4018754255450
Številka proizvajalca 97830820
L-število L60010 5834

Opis

Opis:

  • 241 orodja, ,v vložkih sistema za upravljanje zdravljenja
  • Vložki 3x1/3, 3x2/3 in 4x3/3 za 7 predale (Št. 98 VA za 4 predale)

Lastnosti:

  • Število orodij: 241
  • Višina mm (h): 215 mm
  • Dolžina [mm): 785 mm
  • Širina mm (b): 590 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico