Nabor orodja v L-BOXX Elektrik STW L-BOXX Elektrikset D.360mm Š.444mm V.152mm 96tlg

Št. art.: 97830702
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
Številka izdelka 97830702
EAN/GTIN 4018754344222
Številka proizvajalca 97830702
L-število L60010 7901

Opis

Opis:

  • Mobilna rešitev za shranjevanje orodij za obrt in industrijo
  • Ščiti orodje pred poškodbami in brizganjem vode
  • Združljiv s celotno serijo L-BOXXEN
  • Dosledna funkcija satja poveča stabilnost dna škatle
  • Inovativen sistem klikov z enoročnim upravljanjem
  • Dostop do orodij, tudi če kliknete
  • Proti udarcem in udarcem odporna plastika ABS
  • Nosilnost 12 kg
  • Obremenitev pokrova 85 kg, lahko se uporablja tudi kot korak
Vsebina 96-delni:Kartica z orodjem v pokrovu:
  • 4 VDE Phillips izvijač DRALL+ št. 4665: pH 0; 1; 2; 3
  • 3 VDE ploščati izvijač ZASUK + št. 4660: velikost 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); velikost 3 (0,6 x 3,5 x 5,5 mm); velikost 5 (1,0 x 100 x 125 mm)
  • 1 klešče za snemanje št. 56012534: L.180 mm 0,5 - 4 mm2
  • 1 VDE stranski rezalnik št. 66008160: Kromirano L.160 mm
  • 1 VDE klešče za čepe z rezalnim robom št. 65298160: L.160 mm
  • 1 VDE klešče za čepe z rezalnim robom št. 65308200: L.200 mm
  • 1 Lesena povezava lestvica št. 13111: 2 m..
  • 1 klešče vodne črpalke št. 65516240: L.240 mm
  • 1 Mini magnetno dvigalo Št. 12600: 270 g.
Vložek sistema za upravljanje zdravljenja:
  • 1 75 25 3 rezilo št. 12967 1 4 3 56 25 30-
    • bitni komplet št. 12065 2 : 6-bitno držalo , L.45mm: SL4;5;30 mm (25 x) , PH1;27;3 (3 x) , PZ1;2;20;3;15;3;40;2 , INHEX 15;20;2 mm , L.6 mm: SL6 mm , P2;2 , PZ1;25 , T20;27;40;1 mm
    • 1 ključavničarsko kladivo št. 10961: 500 g
    • 1 Tester napetosti Št. 10554
      • 1 ravno dleto ovalno št. 102/150: L.150 mm B.18 mm
      • 1-bitna račna št. 4008-2: 1/4″
      • 1 lopatica št. 12481
        • 1 paličasta svetilka št. 13132: 130 lm
        • 1 TORX® No. 10766/8 komplet kotnih izvijačev : T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
        • Komplet 1 kotnih izvijačev INHEX št. 10760/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm
        • 1 nastavljiv odprti ključ št. 4025 10
          • 1 Univerzalni nož št. 12965 N: L.174 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 96
  • Višina mm (znotraj): 104 mm
  • Notranja dolžina: 311 mm
  • Notranja širina: 377 mm
  • Prostornina polnjenja: 12,2 l
  • Višina mm (h): 152 mm
  • Dolžina [mm): 360 mm
  • Teža kg: 7.500 kg
  • Širina mm (b): 444 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico