Komplet kmetijskega orodja AGRARSET MOBIL D.445mm Š.110mm V.290mm 38tlg

Št. art.: 97830217
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
    Številka izdelka 97830217
    EAN/GTIN 4018754337101
    Številka proizvajalca 97830217

    Opis

    Opis:

    • Orodje na krovu, ki je posebej namenjeno kmetijskemu sektorju
    • Izjemno dolg dvojni ključ za večji vzvod, še posebej za popuščanje fiksnih vijačnih priključkov
    • Na voljo je izbirni dodatni komplet 96830278
    • Idealne dimenzije za namestitev za voznikovim sedežem traktorjev
    • V zložljivi tekstilni vrečki
    Vsebina 38 del:
    • 7 ključ z odprtim koncem, dolg št. 14: 10; 13; 17; 19; 22; 24; 27 mm (vsak po 2 x)
    • 1 ploščat izvijač DRALL+ št. 4622 6: 2,5 X 14,0 x 250 mm
    • 1 ploščat izvijač DRALL+ št. 4620 4: 1,2 X 6,5 x 150 mm
    • 2 križni izvijač DRALL+ št. 4630: PH1, FAZA 2
    • 1 komplet kotnih izvijačev s kroglično glavo št. 10767/9: 9-delni
    • 1 klešče vodne črpalke št. 6551 6: L.240 mm
    • 1 stranski rezkarji, polirani št. 6600 3: L.180 mm
    • 1 Ključavničarsko kladivo št. 10961: 800 g..
    • 1 ploščato dleto št. 102/150: Ploščato ovalno
    • 3 gonilniki razcepk, osmerokotna št. 108/150: 2,5; 4; 6 mm
    • 1 kabel nož št. 12320
      • 1 Teleskopska LED svetilka z magnetom št. 13122
        • 1 Magnetna skleda št. 650 MS
          • 1 lesen link skala št. 13111 : 2 m..
          • 1 vtičnica št. 12918/10

    Lastnosti:

    • Število orodij: 38
    • Prostornina polnjenja: 0,26 l
    • Višina mm (h): 290 mm
    • Dolžina [mm): 445 mm
    • Teža: 7830 g
    • Teža kg: 7.630 kg
    • Širina mm (b): 110 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico