Komplet orodja za voziček za orodje št. 806/6 WT TCS 104 kosov.

Št. art.: 97830207
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
Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97830207
EAN/GTIN 4018754247547
Številka proizvajalca 97830207
L-število L60010 5605

Opis

Opis:

  • 104 orodja, v vložkih sistema za upravljanje zdravljenja
  • Druge vrste orodij z vozičkom za orodje št. 13217 glejte str

Lastnosti:

  • Število orodij: 104
  • Višina mm (h): 275 mm
  • Dolžina [mm): 590 mm
  • Širina mm (b): 400 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico