{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 950 mm | |
Širina | 700 mm | |
Globina | 320 mm | |
Izrez, višina | 100 mm | |
Izrez, širina | 380 mm | |
Debelina plošče | 8 mm | |
Masa | 9 kg | |
Vrsta izdelka | Higienska zaščitna stena |
Številka izdelka | 974921 1 | |
EAN/GTIN | 4062406324605 | |
Številka proizvajalca | 974921 1 |