Magnetna sponka 5-delna garnitura, Tip: 1

Št. art.: 974880 1
Nastavi ceno 5 kos (5,96 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 45 mm
Širina 60 mm
Vrsta izdelka Držalo za risbe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974880 1
EAN/GTIN 4062406198152
Številka proizvajalca 974880 1
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Magnetna sponka iz umetne mase z vtisnjenim neodimovim magnetom.

Primerno za:

Predstavitveno stojalo za dokumente št. 974830, roka predstavitvenega stojala št. 974835, držalo za načrte za pritrditev na steno št. 974840, držalo za načrte za pritrditev na luknjasto steno Easyfix št. 955645 in 955650 ter držalo za načrte za pritrditev na delovno ploščo št. 928740.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico