Predalnik 5

Št. art.: 974792 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število žepov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 332 mm
    Širina 250 mm
    Globina 322 mm
    Število izvlečljivih predalov 5
    Material Polistirol
    Barva siva
    Nosilni ročaj Ne
    maksimalni format papirja DIN C4
    Polica z zapiranjem (zaščita pred prahom) Ne
    Polja za napise Ne
    Pritrditev na steno Ne
    Vrsta izdelka Sortirne police

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 974792 5
    EAN/GTIN 7318082003059
    Številka proizvajalca 1712003050

    Opis

    Izvedba:

    Predalnik iz polistirena, odpornega proti udarcem, v formatu C4. 5 odprtih predalov. Iz sive umetne mase.

    Uporaba:

    Za uporabo v omaricah, omarah s poštnimi nabiralniki, pisarniških omarah, regalih in pultih.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico