Kovinska polica za sortiranje, Število žepov: 3

Št. art.: 974760 3
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število žepov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 200 mm
Širina 360 mm
Globina 250 mm
Vrsta izdelka Sortirne police

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974760 3
EAN/GTIN 4005546989402
Številka proizvajalca 335910
Proizvajalec DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Opis

Izvedba:

Iz kovine s prašnato barvo. Za odlaganje dokumentov v formatu DIN A4 / Folio.

Uporaba:

Za stensko in namizno uporabo.
S stranskimi napisnimi trakovi.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Opomba:

Adapter za pritrditev na luknjaste stene pod št. 974761.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico