Stenski predalniki, osnovna enota 6 predalov, Tip: A4/1

Št. art.: 974740 A4/1
Nastavi ceno 6 kos (16,03 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 200 mm
Širina 307 mm
Globina 15 mm
Masa 3 kg
Vrsta izdelka Sortirne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974740 A4/1
EAN/GTIN 2050002007062
Številka proizvajalca 8140018

Opis

Izvedba:

Čvrsti kovinski predali. Osnovna garnitura sestavljena iz: 1 para stenskih obešal, 6 predalov in 1 zaključne ploščice. Poljubna dopolnitev navzdol s preprostim sestavljanjem. Z dodatnimi osnovnimi garniturami se lahko dopolni tudi na stran.
6 predalov, 1 par stenskih obešal, 1 zaključna ploščica.

Opis:

Ležeči format A4.

Lakiranje:

Aluminijasto siva, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico