Mapa za dokumente s poklopcem, modra 50-delna garnitura, Tip: A4/1

Št. art.: 974710 A4/1
Nastavi ceno 50 kos (5,14 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 281 mm
Širina 311 mm
Masa na kos 44 g
Vrsta izdelka Mapa za dokumente

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974710 A4/1
EAN/GTIN 4005546109107
Številka proizvajalca 1751

Opis

Izvedba:

Iz trpežnega polipropilena s pritrdilnimi zankami v obliki puščice in pritrdilnimi zarezami. Vklj. s kapico za zaščito proti prahu in dežju za uporabo na prostem. Preprosta in hitra pritrditev. Za menjavo informacij ni potrebno odstraniti žepka, kar omogoča hitro menjavo vtičnih tablic. Primerno za skeniranje in dokumente.
Barva: modra zadnja folija in prozorna sprednja folija.

Opis:

Ležeči format A4.

Uporaba:

Izredno trdna pritrditev na transportnih in mrežastih zabojih.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico