Prozorna mapa DURAFRAME® Garnitura, 2-delna. G/W

Št. art.: 974630 G/W
Nastavi ceno 2 kos (17,25 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 324 mm
Širina 238 mm
Material PVC-trda folija
Barva zeleno bela
S prijemalnim izrezom Ne
Uporaba v pokončnem ali ležečem formatu Da
maksimalni format papirja DIN A4
odstranljiva samolepljiva zadnja stran Da
Poklopna magnetna sprednja stranica Da
za obojestransko branje na steklu Da
Vsebina garniture 2
Vrsta izdelka Prozorna mapa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974630 G/W
EAN/GTIN 4005546406558
Številka proizvajalca 4944 131

Opis

Izvedba:

Magnetna mapa iz PVC-trde folije s samolepilno zadnjo stranjo, ki se prilepi na vse gladke nosilne površine (les, steklo, kovine itd.). Odstranljiva in večkrat uporabna.

Uporaba:

Preprosta menjava dokumentov s pomočjo magneten prednje stranice, ki se poklopi naprej. Obojestranske steklene stranice za branje informacij z obeh strani. Možnost uporabe v pokončnem ali ležečem formatu. Idealno npr. za:
  • Načrte alarmiranja ali opozorilna navodila (rdeča).
  • Strojna navodila (modra).
  • Obratovalna navodila
  • v skladu z uredbo o nevarnih snoveh (oranžna).
  • Maksimalna pozornost za informacije in nevarnosti (dvobarvna).

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico