Garnitura prozornih map, magnetne A3 10-delna MIXED

Št. art.: 974616 MIXED
Nastavi ceno 10 kos (8,04 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 442 mm
Širina 318 mm
Debelina 0,32 mm
Barva Barvna garnitura
maksimalni format papirja DIN A3
Vrsta izdelka Prozorna mapa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974616 MIXED
EAN/GTIN 4016946713252
Številka proizvajalca ITH3M/10 99

Opis

Izvedba:

Trpežne prozorne mape iz matirane trde folije brez vsebnosti mehčal z barvnim robom. Primerne za dokumente.
Magnetni traki na obodu omogočajo hitro zamenjavo dokumentov.

Uporaba:

Možnost uporabe v pokončnem ali ležečem formatu. Izredno primerne za načrte ravnanja v sili ali opozorilna navodila, strojna navodila, obratovalna navodila itd.

Obseg dobave:

Po 2 prosojna ovoja vel. RED, GREEN, BLUE, YELLOW, ORANGE.

Opomba:

10-delne garniture posameznih barv najdete na www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico