Gobica za brisanje table 1

Št. art.: 974567 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 75 mm
    Širina 160 mm
    Globina 45 mm
    Material brisala koprena
    Primerna za magnete Da
    Vrsta izdelka Gobice za brisanje table

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 974567 1
    EAN/GTIN 4016946019217
    Številka proizvajalca Z1921

    Opis

    Izvedba:

    Koprenasta gobica za brisanje table. Magnetna. Za večkratno polnjenje.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico