Garnitura nakladalnih stolov 4 kosov, Vsebina garniture: 4kos

Št. art.: 974300 4
Nastavi ceno 4 kos (99,75 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina garniture (kos) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina sedeža 465 mm
Globina sedeža 420 mm
Višina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 320 mm
Material sedežne površine Pravi les
Material ogrodja Kromirano ogrodje
s školjko sedeža Ne
Možnost prilagoditve naslonjal za roke ne
nakladalni Da
Vsebina garniture 4
Vrsta izdelka Nakladalni stol

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974300 4
EAN/GTIN 4260257717366
Številka proizvajalca ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ

Opis

Izvedba:

Nakladalni stol s kromiranim ogrodjem in sedežem iz pravega lesa in naslonjalom, oblikovanim po telesu za ergonomično sedenje.

Vsebina:

na garnituro v kartonu: 4 St.

Obseg dobave:

4-delna garnitura.

Opomba:

Za večje količine so na voljo posebne cene. Povprašajte nas.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico