Pisarniški vrtljivi stol z mrežastim hrbtnim delom, Barva: BLACK

Št. art.: 974280 BLACK
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Naknadna dobava

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Izvedba s kolesi
Širina sedeža 470 mm
Globina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 560 mm
⌀ talnega križa 650 mm
Območje nastavljanja višine 420 mm - 550 mm
Območje nastavljanja globine sedeža 60 mm
Nosilnost 120 kg
Material talnega križa Umetna masa
Barva materiala sedeža črna
Izvedba talnega križa Garnitura koles
Sinhronizirana mehanika Da
Ledvena opora Da
Možnost prilagoditve naslonjal za roke da
Vrsta izdelka Pisarniški stol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974280 BLACK
Kopiraj
EAN/GTIN 4016849842950
Kopiraj
Številka proizvajalca 9626N-5800-728217
Kopiraj
Proizvajalec Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Pisarniški vrtljivi stol z zračnim mrežastim hrbtnim delom, prepustnim za svetlobo, z oporo ledvenega dela z nastavljanjem višine.
Sedež z mehkim udobnim oblazinjenjem, s prišitim dnom na strani. Oblazinjenje, 100 % poliester. Sinhronizirana mehanika s samodejno regulacijo teže, možnost fiksiranja v sprednjem in zadnjem položaju sedeža. Z nastavljanjem globine, nagiba in višine sedeža. Vklj. z nasloni za roke z nastavljanjem višine (2D). Univerzalna kolesa za mehka in trda tla, ⌀ 650 mm, podnožje iz umetne mase, črno.

Standard:

DIN EN 1335, standard za požarno zaščito EN 1021, del 1 in 2.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.