{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine v rastru | 32 mm | |
Izbira barv | Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast | |
Višina | 779 mm | |
Širina | 1.600 mm | |
Globina | 450 mm | |
Uporabna višina | 699 mm | |
Višina podstavka | 30 mm | |
Število polic | 4 | |
Material podstavka | Jeklena pločevina | |
Površina ohišja | les | |
Izvedba | Kredenca | |
Oblika ročaja | Ločni ročaj | |
s podstavkom | da | |
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja | ne | |
Primerno za sistem zaklepanja | ne | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | ne | |
Vrsta izdelka | Pisarniške omare |
Številka izdelka | 974211 1600 | |
EAN/GTIN | 2050002053663 | |
Številka proizvajalca | SBCCC30 |