Akustična predelna stena 2000

Št. art.: 974151 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva
Višina 380 mm
Višina nad ploščo 420 mm
Širina 2.000 mm
Globina 43 mm
Masa 12 kg
Vrsta izdelka Akustična predelna stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974151 2000
EAN/GTIN 2050002053601
Številka proizvajalca RJ200

Opis

Izvedba:

Akustična pregradna stena nudi zaščito pred hrupom, pogledi in površino za organizacijo. Pregradna stena je primerna za risalne žebljičke.
Pritrditev na vseh pravokotnih mizah s pomočjo namizne sponke. Pritrditev organizacijskega profila blizu mizne plošče zagotavlja visoko trdnost. Pregradna stena se vtakne v organizacijski profil.
Barva: Pregradna ploščica, svetlo siva, organizacijski profil na voljo v 3 barvah: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva.

Standard:

Preizkus zvočne zaščite v skladu z DIN EN ISO 354:2003. Koeficient absorpcije zvoka αw = 0,90 (ustreza absorpcijskemu razredu A) v skladu z DIN EN ISO 11654:1197.

Primerno za:

Art. 974024; 974042.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico