Držalo za računalnik 3

Št. art.: 974130 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 520 mm
Širina 160 mm
Globina 240 mm
Masa 5 kg
Vrsta izdelka Držalo za računalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974130 3
EAN/GTIN 2050002041387
Številka proizvajalca ZCPU20 T6GLII4

Opis

Izvedba:

Čvrsta jeklena konstrukcija za namestitev in pritrditev različno velikih računalnikov. Pritrditev na mizo z vijaki na funkcijsko traverzo pod delovno ploščo.
Zahteva za ohišje računalnika: Š × V min./maks.: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.

Primerno za:

Električne pisarniške mize, nastavljive po višini, art. 974022, 974023. Nastavljanje po višini v kombinaciji z mizno ploščo.
Električne pisarniške mize, nastavljive po višini, art. 974024. Nastavljanje po višini v kombinaciji z mizno ploščo.

Lakiranje:

Kovinsko siva, prašnata barva.