Držalo za računalnik, Tip: 1

Št. art.: 974130 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 520 mm
Širina 160 mm
Globina 240 mm
Masa 5 kg
Vrsta izdelka Držalo za računalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974130 1
EAN/GTIN 2050002038417
Številka proizvajalca ZCPU20-T1GLII4

Opis

Izvedba:

Čvrsta jeklena konstrukcija za namestitev in pritrditev različno velikih računalnikov. Pritrditev na mizo z vijaki na funkcijsko traverzo pod delovno ploščo.
Zahteva za ohišje računalnika: Š × V min./maks.: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.
S samopritrdilnim trakom. Pritrditev na strani ogrodja.

Primerno za:

Pisarniške mize art. 974040, 974041.
Pisarniške mize art. 974042.

Lakiranje:

Kovinsko siva, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico