Kabelski kanal za električno pisarniško mizo, nastavljivo po višini 2000 mm

Št. art.: 974121 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za širino mize (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva
Višina 60 mm
Širina 1.740 mm
Globina 156 mm
Vrsta izdelka Vodilo za kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974121 2000
EAN/GTIN 2050002053564
Številka proizvajalca ZKKH56

Opis

Izvedba:

Zložljiv kabelski kanal iz čvrste jeklene pločevine z nosilcem iz črne umetne mase. Kabelski kanal se lahko odpre na obeh straneh ali popolnoma sname. Kabli se lahko preprosto namestijo in urejeno položijo. Varnostni trak proti nenamerni popolni odstranitvi.

Primerno za:

Električne pisarniške mize, nastavljive po višini, art. 974024.

Lakiranje:

Na voljo v 3 barvah: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico