Kabelski kanal za električno pisarniško mizo, nastavljivo po višini 1600 mm

Št. art.: 974121 1600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za širino mize (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izbira barv Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva
    Višina 60 mm
    Širina 1.340 mm
    Globina 156 mm
    Vrsta izdelka Vodilo za kabel

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 974121 1600
    EAN/GTIN 2050002053557
    Številka proizvajalca ZKKH54

    Opis

    Izvedba:

    Zložljiv kabelski kanal iz čvrste jeklene pločevine z nosilcem iz črne umetne mase. Kabelski kanal se lahko odpre na obeh straneh ali popolnoma sname. Kabli se lahko preprosto namestijo in urejeno položijo. Varnostni trak proti nenamerni popolni odstranitvi.

    Primerno za:

    Električne pisarniške mize, nastavljive po višini, art. 974024.

    Lakiranje:

    Na voljo v 3 barvah: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico