Zaslon za prostor za noge kovinski, za širino mize: 1600mm

Št. art.: 974113 1600
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za širino mize (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izbira barv: Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva
Višina 490 mm
Širina 1.450 mm
Globina 0,9 mm
za širino mize 1.600 mm
Montažni material v obsegu dobave Da
Vrsta izdelka Zaslon za prostor za noge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974113 1600
EAN/GTIN 2050002053533
Številka proizvajalca ZVTI25-2
Manufacturer OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Opis

Izvedba:

Iz jekla z okroglimi odprtinami.
Pritrditev na spodnjo stran plošče.

Primerno za:

Pisarniške mize art. 974024; 974042.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Na voljo v 3 barvah: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico