Zaslon za prostor za noge les 1600 mm

Št. art.: 974112 1600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za širino mize (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izbira barv Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
    Višina 490 mm
    Širina 1.450 mm
    Globina 16 mm
    za širino mize 1.600 mm
    Montažni material v obsegu dobave Da
    Vrsta izdelka Zaslon za prostor za noge

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 974112 1600
    EAN/GTIN 2050002053519
    Številka proizvajalca ZVTI25-2

    Opis

    Izvedba:

    Iz lesa z okrasno površino. Nudi optimalno zaščito pred pogledi.
    Pritrditev na spodnjo stran plošče.

    Primerno za:

    Pisarniške mize art. 974024; 974042.

    Obseg dobave:

    Vklj. s pritrdilnim materialom.

    Lakiranje:

    Dekor v 5 barvah: kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.

    Opomba:

    Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023: bukev, jesen, javor, oreh.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico