Odprtina za kable 1L

Št. art.: 974100 1L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število puš Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 25 mm
    80 mm
    Vrsta izdelka Odprtina za kable

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 974100 1L
    EAN/GTIN 2050002049451
    Številka proizvajalca ZEDL01-E300 (1L)

    Opis

    Izvedba:

    Okrogel pokrov za odprtino za kable.

    Primerno za:

    Pisarniška miza art. 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
    Pisarniška miza art. 974024; 974042.

    Opomba:

    Art. 974100 je opcijska izvedba z doplačilom, ki jo je mogoče zahtevati le pri novem naročilu. Naknadno opremljanje ni mogoče.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico