{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine delovnega mesta | 680-820 mm | |
Izvedba nastavljanja višine | (mehansko) | |
Debelina plošče | 25 mm | |
Območje nastavljanja višine | 680 mm - 820 mm | |
Širina | 2.000 mm | |
Globina | 800 mm | |
Debelina delovne plošče | 25 mm | |
Material delovne plošče | Plošča iz zlepljenega lesa, prevlečena z umetno smolo | |
Obloga delovne plošče | Melamin | |
Površina delovne plošče | Umetna masa, svetlo siva | |
Barva površine delovne plošče | svetlo siva | |
Oblika delovne plošče | pravokotna | |
Vrsta izdelka | Pisarniške mize |
Številka izdelka | 974041 2000 | |
Številka proizvajalca | 974041 2000 |