Kabelski kanal 800 mm

Št. art.: 974035 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 80 mm
Višina spredaj 10 mm
Širina 800 mm
Globina 85 mm
Vrsta izdelka Vodilo za kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974035 800
EAN/GTIN 4044917427013
Številka proizvajalca 3002

Opis

Izvedba:

Kabelski kanal iz jekla za nizke/visoke mize, za namestitev vtičnic, kablov itd.

Primerno za:

Električna pisarniška miza, nastavljiva po višini, art. 974030.

Lakiranje:

Bela, prašno barvana.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico