Pisarniška miza z električnim nastavljanjem višine bela 1800 mm

Št. art.: 974030 1800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba nastavljanja višine: električno
  • Debelina plošče: 19

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba nastavljanja višine električno
Debelina plošče 19 mm
Območje nastavljanja višine 740 mm - 1.230 mm
Širina 1.800 mm
Globina 800 mm
Debelina delovne plošče 19 mm
Maksimalna nosilnost 70 kg
Izvedba Z električnim nastavljanjem višine
Masa 44 kg
Vrsta izdelka Pisarniške mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974030 1800
EAN/GTIN 4044917444560
Številka proizvajalca 3605

Opis

Izvedba:

Pisarniška miza z električnim nastavljanjem višine s pomočjo upravljalnega elementa. Osnovna konstrukcija iz masivnega T-podnožja na nastavljivih nogah. Električno nastavljiva višina od 740–1230 mm, s spominsko funkcijo za nastavitev višine. Motor z nežnim zagonom in nežno zaustavitvijo. Plošča mize, prevlečena z melaminsko smolo, z ABS-robovi, odpornimi proti udarcem. Hitrost pomika nastavljanja višine 25 mm/sekundo (brez obremenitve).
Barva: Ogrodje in plošča: bela.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico