{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba nastavljanja višine | električno | |
Debelina plošče | 25 mm | |
Izbira barv | Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva | |
Območje nastavljanja višine | 650 mm - 1.300 mm | |
Širina | 1.600 mm | |
Globina | 800 mm | |
Debelina delovne plošče | 25 mm | |
Maksimalna nosilnost | 70 kg | |
Izvedba | Z električnim nastavljanjem višine | |
Masa | 60 kg | |
Vrsta izdelka | Pisarniške mize |
Številka izdelka | 974024 1600 | |
EAN/GTIN | 2050002050778 | |
Številka proizvajalca | T60018 |