ESD-čistilna garnitura 1

Št. art.: 972930 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Vrsta izdelka čistilna garnitura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972930 1
EAN/GTIN 4057989645742

Opis

Izvedba:

ESD-čistilo Clean-STAT temeljito očisti vse površine. Pri tem ohrani njihovo prevodnost in ne pušča izolacijskih ostankov. Vsebina 5 l ustreza 125 l čistila za površine. ESD-varen pršilnik ima povprečno površinsko upornost od 109 do 1010 Ω/m2. Statični naboj +5000 V pri relativni vlažnosti zraka 40 % odvede v manj kot 2 sekundah. Zaradi posebne sestave ne reagira na topila, kot sta trikloretan ali alkohol. Vrednost pH testirane vodne raztopine se pred in po sedemdnevnem testnem obdobju ni spremenila. Spremembe barv in materiala ni bilo mogoče ugotoviti.

Obseg dobave:

Garnitura vsebuje:
1 × kanister koncentrata 5 l
1 × ročna tlačilka (na hod 20–30 ml)
1 × ESD-pršilnik 500 ml.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico