ESD-metla 1

Št. art.: 972922 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Širina ščetke 300 mm
    Dolžina ročaja 1.480 mm
    Za kovinske odrezke Ne
    Vrsta izdelka Metle

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 972922 1
    EAN/GTIN 4057989317182

    Opis

    Izvedba:

    ESD-prevodna metla (pribl. 105 Ω) z ročajem iz aluminija, prevodnimi ščetinami in simbolom ESD.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico