Trak za označevanje, Tip: EPAOUT

Št. art.: 972860 EPAOUT
(2,70 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip EPAOUT
Dolžina 15 m
Širina 70 mm
Barva rdeča/črna
Vrsta izdelka Trak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972860 EPAOUT
EAN/GTIN 4057989073576
Številka proizvajalca C-213 075

Opis

Izvedba:

Potiskan z logotipom ESD, samolepilen, pohoden. Potiskan na spodnji strani, zato je odporen proti čistilom in obrabi. Širina role: 70 mm. Dolžina role: 15 m.
«Zapuščate EPA«. Barva: rdeča/črna.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico