Začetna garnitura ESD 600X1200 mm

Št. art.: 972850 600X1200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mere namizne podloge (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina 600 mm
Globina 1.200 mm
Barva platinasto siva
Vrsta izdelka Ponudba ESD

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972850 600X1200
EAN/GTIN 4507989017921
Številka proizvajalca C-191 601P 10,3

Opis

Izvedba:

Garnitura vsebuje: 1× tekstilna ozemljilna zapestnica modro, št. 972802 vel. B. Ozemljilni element št. 972821 vel. DE1W. Ozemljilni spiralni kabel s pritisnim gumbom, art. 972811 vel. 10,3.
Namizna podloga, platinasto siva barva, art. 972555, vel. 600x1200.

Opomba:

V povezavi z ESD-talnimi oblogami izpolnjuje minimalne zahteve za EPA.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico