Ozemljilni element Pritisni gumb 10,3 mm DE3

Št. art.: 972823 DE3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključek za pritisni gumb Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Število gumbov 3
⌀ gumba 10,3 mm
primerni za mednarodno uporabo ne
Ozemljitev oseb sekundarna
ESD-priključek za maso Vtičnica SCHUKO®
Tip kabla brez
Vrsta izdelka Ozemljilni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972823 DE3
EAN/GTIN 4057989012841
Številka proizvajalca C-189 149

Opis

Izvedba:

Ozemljilni element (opremljen z zaščitnim uporom 1 MΩ za osebe) za enostavno priključitev ESD-mase prek šuko vtičnice. Brez kabla.
Priključni kontakt: 3× pritisni gumb 10,3 mm.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico