Tekstilni ozemljilni trak Pritisni gumb 4,0 mm B

Št. art.: 972801 B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Pranje: 30 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Pranje 30 °C, pisano perilo
Dolžina 240 mm
Širina 22 mm
Barva modra
⌀ gumba 4 mm
Ozemljitev oseb primarna
nekovinsko da
individualna nastavitev glede na velikost zapestja da
Vrsta izdelka Ozemljilna zapestnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972801 B
EAN/GTIN 2050002081628
Številka proizvajalca C-189 145-N 4,0

Opis

Izvedba:

V celoti nekovinska razen priključnih kontaktov (brez stika kovine s kožo). Vtkana prevodna vlakna v traku in električno prevodna umetna masa na notranji strani zapirala. Standardni priključek s pritisnim gumbom 4,0 mm (mednarodno skladen). Ozemljilne zapestnice so individualno nastavljive na uporabnikov obseg zapestja. Ozemljilne zapestnice so pralne pri 30 °C.