Zaščitna podloga ESD širina 91 cm 150 cm

Št. art.: 972602 150
(28785,71 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: ni odporno proti olju
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diamond Stat™
Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci za tla
Značilnosti materiala ni odporno proti olju
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Dolžina 150 cm
Širina 91 cm
Debelina 14 mm
Vrsta izdelka ESD-talna podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972602 150
EAN/GTIN 662641699472
Številka proizvajalca 826S0035BL

Opis

Izvedba:

Elektrostatično disipativna zaščitna podloga debeline 14 mm. Trpežna laminirana površina na osnovi mikroceličnega vinila, ki ima odličen učinek proti utrujenosti. Opremljena je s pritisnim gumbom 10 mm in ozemljitvenim kablom. Velika odpornost proti drsenju R9, po DIN DIN 51130 in BGR 181, in enostavno krožno gibanje na podlogi zaradi profila pločevine. Nedrseča podloga za preprečevanje zdrsa in na štirih straneh prirezani robovi zagotavljajo dostop brez spotikanja.

Standard:

V skladu z IEC 61340-4-1 (kategorija DIF), izmerjena upornost Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatični naboj (Geh-preizkus), v skladu z ISO 6356 in EN 1815.

Obseg dobave:

Z ozemljitvenim kablom.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico