Ozemljilna garnitura za delovne podloge ESD 10,3 mm

Št. art.: 972590 10,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta izdelka Ponudba ESD

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 972590 10,3
    EAN/GTIN 4057989080048
    Številka proizvajalca C-208 6205-E

    Opis

    Izvedba:

    Za zaključevanje ozemljilnih elementov art. 972591. Za lastno montažo.

    Obseg dobave:

    1 kroglasti del 10,3 mm, 2 podložki, 1 vijak z ugreznjeno glavo M3, 1 matica M3, 1 m bakrenega traku.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico