ESD-namizna podloga 600X900

Št. art.: 972555 600X900
(113,70 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Širina 900 mm
    Globina 600 mm
    Barva platinasto siva
    Vrsta izdelka ESD-namizna podloga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 972555 600X900
    EAN/GTIN 4057989017150
    Številka proizvajalca C-184 110P 10,3

    Opis

    Izvedba:

    Dvoslojna ESD-namizna podloga z nedrsečo spodnjo stranjo in zaobljenimi vogali. Vrhnji sloj je v veliki meri odporen proti spajki, srebrni kontakti tudi po dolgotrajnem učinkovanju ne počrnijo. Zaradi nanosa sloja z izredno nizko upornostjo (< 104 Ω) ima podloga po celotni površini enakomerno prevodno upornost. Prevodna upornost: 107 – 108 Ω. Barva: platinasto siva.

    Primerno za:

    Z 2 priključkoma za pritisni gumb 10,3 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico