ESD-namizna podloga 600X1200

Št. art.: 972555 600X1200
(112,50 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina 1.200 mm
Globina 600 mm
Barva platinasto siva
Vrsta izdelka ESD-namizna podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972555 600X1200
EAN/GTIN 4057989017174
Številka proizvajalca C-191 612P 10,3

Opis

Izvedba:

Dvoslojna ESD-namizna podloga z nedrsečo spodnjo stranjo in zaobljenimi vogali. Vrhnji sloj je v veliki meri odporen proti spajki, srebrni kontakti tudi po dolgotrajnem učinkovanju ne počrnijo. Zaradi nanosa sloja z izredno nizko upornostjo (< 104 Ω) ima podloga po celotni površini enakomerno prevodno upornost. Prevodna upornost: 107 – 108 Ω. Barva: platinasto siva.

Primerno za:

Z 2 priključkoma za pritisni gumb 10,3 mm.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.