ESD-namizna podloga 600X900

Št. art.: 972555 600X900
(113,70 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina 900 mm
Globina 600 mm
Barva platinasto siva
Vrsta izdelka ESD-namizna podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972555 600X900
EAN/GTIN 4057989017150
Številka proizvajalca C-184 110P 10,3

Opis

Izvedba:

Dvoslojna ESD-namizna podloga z nedrsečo spodnjo stranjo in zaobljenimi vogali. Vrhnji sloj je v veliki meri odporen proti spajki, srebrni kontakti tudi po dolgotrajnem učinkovanju ne počrnijo. Zaradi nanosa sloja z izredno nizko upornostjo (< 104 Ω) ima podloga po celotni površini enakomerno prevodno upornost. Prevodna upornost: 107 – 108 Ω. Barva: platinasto siva.

Primerno za:

Z 2 priključkoma za pritisni gumb 10,3 mm.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.