ESD-zbiralnik odpadkov, Prostornina: 18l

Št. art.: 972550 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 320 mm
310 mm
Barva črna
Vrsta izdelka Koš za papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972550 18
EAN/GTIN 4057989340623
Številka proizvajalca C-193 957

Opis

Izvedba:

Zbiralnik odpadkov iz umetne mase (PP), barva: črna. Prevodnost pribl. 104 Ω.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico