Na voljo je alternativni izdelek:

ESD-predal, 36×24G, Predal s prednjo višino: 50mm

Št. art.: 972473 50
Nov izdelek
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Uporabna površina predalov v G: 36×24
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 50 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Uporabna površina predalov v G 36×24
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 36×24G
Prednja višina 50 mm
Uporabna višina 25 mm
Uporabna širina 900 mm
Uporabna globina 600 mm
Uporabna širina v G 36
Uporabna globina v G 24
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
Področje uporabe Omara za orodje
Masa 14 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972473 50
EAN/GTIN 4067263126409
Številka proizvajalca 972473 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili.
Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).
Nosilnost 50 kg.

Obseg dobave:

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

Lakiranje:

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, ESD prašno barvano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico