{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 36×24G | |
Višina | 1.500 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 700 mm | |
Širina v G | 40 | |
Globina v G | 28 | |
Uporabna višina | 1.400 mm | |
Uporabna višina za predale | 1.400 mm | |
Število predalov | 0 | |
Število izvlečljivih polic | 0 | |
Število vrat | 0 | |
Maksimalna nosilnost | 4.000 kg | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
ESD-oprema | da | |
Ozemljitev | Ozemljilni priključek na ohišju | |
Vklj. z ozemljilnim kablom ESD | da | |
Masa | 65 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |
Številka izdelka | 972470 1500 | |
EAN/GTIN | 4067263126522 | |
Številka proizvajalca | 972470 1500 |