{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 50 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Uporabna površina predalov v G | 36×24 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Višina | 900 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 700 mm | |
Uporabna višina | 800 mm | |
Uporabna širina predalov | 900 mm | |
Uporabna globina predalov | 600 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 36 | |
Uporabna globina predalov v G | 24 | |
Masa | 151 kg | |
Vrsta izdelka | Omara za orodje |
Številka izdelka | 972460 900/6A | |
EAN/GTIN | 4067263126546 | |
Številka proizvajalca | 972460 900/6A |