{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 50 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Uporabna površina predalov v G | 26×24 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×24G | |
Prednja višina | 50 mm | |
Uporabna višina | 25 mm | |
Uporabna širina | 650 mm | |
Uporabna globina | 600 mm | |
Uporabna širina v G | 26 | |
Uporabna globina v G | 24 | |
Področje uporabe | Omara za orodje | |
Masa | 11 kg | |
Vrsta izdelka | Predal |
Številka izdelka | 972454 50 | |
EAN/GTIN | 4069515000185 |